Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.708 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5/8 po
- Diamètre du moyeu1/2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/2 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09374
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093740
- Poids0.03 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes