Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents72
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur3.083 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3 po
- Diamètre du moyeu1 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09396
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093962
- Poids0.42 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes