Motion
Y2496
Engrenage à émerillon, 24 DP, 20 PA, 96 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371567
N° MFRY2496
Prix377.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 24 DP, 20 PA, 96 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371567
N° MFRY2496
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
Prix377.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Y2496 GUERRES EN LAITON PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Nombre de dents
    96
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.083 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Largeur totale
    0.56 po
  • Projection du concentrateur
    0.31 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09400
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711094006
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif