Motion
Y3232
Engrenage à émerillon, 32 DP, 20 PA, 32 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371576
N° MFRY3232
Prix96.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 32 DP, 20 PA, 32 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371576
N° MFRY3232
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
Votre prix96.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Y3232 GUERRES EN LAITON PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    32
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.188 po
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.062 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    0.66 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09420
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711094204
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif