Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents64
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur2.062 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu0.9 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.438 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09430
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094303
- Poids0.20 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes