Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents72
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur2.312 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/4 po
- Diamètre du moyeu0.88 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale0.498 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09432
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094327
- Poids0.22 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes