Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral48
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Diamètre extérieur0.292 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1/4 po
- Diamètre du moyeu0.18 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.315 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant09444
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094440
- Type de produitEngrenages dentés externes