Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral48
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents21
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Diamètre extérieur0.48 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas0.438 po
- Diamètre du moyeu0.35 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.315 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant09450
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094501
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes