Motion
Y4827
Engrenage à émerillon, 48 DP, 20 PA, 27 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371591
N° MFRY4827
Prix68.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 48 DP, 20 PA, 27 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371591
N° MFRY4827
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
Prix68.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Y4827 GUERRES EN LAITON PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    48
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Nombre de dents
    27
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    0.604 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    0.562 po
  • Diamètre du moyeu
    0.44 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3/8 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09454
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711094549
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif