Aperçu
Description du fabricant
Y6418 GUERRES EN LAITON PUR
Spécifications
- Pas diamétral64
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Diamètre extérieur0.314 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas0.281 po
- Diamètre du moyeu0.22 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.315 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant09484
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094846
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité