Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral64
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Diamètre extérieur0.408 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3/8 po
- Diamètre du moyeu0.28 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.315 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant09488
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094884
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes