Aperçu
Description du fabricant
Y6460 GUERRES EN LAITON PUR
Spécifications
- Pas diamétral64
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.971 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas0.938 po
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3/8 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09506
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095065
- Poids0.05 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité