Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral64
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents96
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.533 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3/8 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09516
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095164
- Poids0.10 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes