Aperçu
Description du fabricant
Y48120 GUERRES EN LAITON PUR
Spécifications
- Pas diamétral48
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents120
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur2.542 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale0.435 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09476
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094761
- Poids0.16 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité