Motion
Y48144
Engrenage à émerillon, 48 DP, 20 PA, 144 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371630
N° MFRY48144
Prix268.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 48 DP, 20 PA, 144 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00371630
N° MFRY48144
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
Votre prix268.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Y48144 GUERRES EN LAITON PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    48
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Nombre de dents
    144
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.042 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Diamètre du moyeu
    0.88 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Largeur totale
    0.435 po
  • Projection du concentrateur
    0.31 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09478
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711094785
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif