Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral48
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents192
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur4.042 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu1 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale0.435 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09480
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711094808
- Poids0.35 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes