Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur0.85 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3/4 po
- Diamètre du moyeu0.6 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.94 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant09896
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711098967
- Poids0.07 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes