Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YSS2016 20
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.5000 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9000 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.8000 po
- Diamètre du moyeu0.6563 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.9375 po
- Projection du concentrateur0.4375 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1218213
- Page de produit du fabricant
- Diamètre de l'alésage de la bague0.3750 à 0.4375
- Numéro CUP du fabricant662289105786
- Poids0.90 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité