Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.3 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1.2 po
- Diamètre du moyeu0.92 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.94 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant09914
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099148
- Poids0.23 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes