Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents25
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.35 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre du moyeu0.97 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.94 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant09904
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099049
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes