Motion
TS2030

Martin
TS2030

Engrenage droit à dents externes - 20 DP, 20 ° PA, 30 dent, 0.5 po de face, 1/2 à 13/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371665
N° MFRTS2030
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS2030

Engrenage droit à dents externes - 20 DP, 20 ° PA, 30 dent, 0.5 po de face, 1/2 à 13/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371665
N° MFRTS2030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR TS2030 20

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.5 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 13/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.6 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    1.5 po
  • Diamètre du moyeu
    1.3594 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Projection du concentrateur
    7/16 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950263588
  • CUP_NON
    697950263588
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues