Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur3.1 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3 po
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant10550
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711105504
- Poids1.57 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes