Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur4.1 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu1.38 po
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Largeur totale1.12 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant10554
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711105542
- Poids1.30 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes