Aperçu
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.7500 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0600 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.9380 po
- Diamètre du moyeu0.7500 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.2500 po
- Projection du concentrateur0.5000 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1218403
- Page de produit du fabricant
- Diamètre de l'alésage de la bague0.3750 à 0.5000
- Numéro CUP du fabricant662289275984
- Poids2.82 lb