Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1-7/8 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-3/4 po
- Diamètre du moyeu1.45 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09930
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099308
- Poids0.75 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes