Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents30
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-7/8 po
- Diamètre du moyeu1.58 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09932
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099322
- Poids0.83 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes