Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YSS1640 20
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.7500 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur2.6200 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas2.5000 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.3750 po
- Projection du concentrateur0.6250 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1218494
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289216055
- Poids58.80 lb, 1.54
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité