Motion
TS1656

Martin
TS1656

Engrenage droit à dents externes - 16 DP, 20 ° PA, 56 dent, 0.75 po de face, 5/8 à 1-3/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371743
N° MFRTS1656
Prix93.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS1656

Engrenage droit à dents externes - 16 DP, 20 ° PA, 56 dent, 0.75 po de face, 5/8 à 1-3/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371743
N° MFRTS1656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TS1656 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Nombre de dents
    56
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 à 1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.625 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    3.5 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950263427
  • CUP_NON
    697950263427
  • Poids
    2.79 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues