Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents64
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur4-1/8 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu2.88 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant10578
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711105788
- Poids4.04 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes