Motion
TS1664

Martin
TS1664

Engrenage droit à dents externes - 16 DP, 20 ° PA, 64 dent, 0.75 po de face, 3/4 à 1-1/2 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371750
N° MFRTS1664
Prix112.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS1664

Engrenage droit à dents externes - 16 DP, 20 ° PA, 64 dent, 0.75 po de face, 3/4 à 1-1/2 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371750
N° MFRTS1664
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
Prix112.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TS1664 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Nombre de dents
    64
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950263441
  • CUP_NON
    697950263441
  • Poids
    3.74 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues