Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents13
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1.083 po
- Diamètre du moyeu0.83 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant46159
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711461594
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes