Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1.417 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre du moyeu0.99 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant09946
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099469
- Poids0.35 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes