YD30
Engrenage à émerillon, 12 DP, 20 PA, 30 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00371812
N° MFRYD30
Prix106.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 12 DP, 20 PA, 30 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00371812
N° MFRYD30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YD30 GUERRES EN ACIER PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.667 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.15 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1.62 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09960
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711099605
  • Poids
    1.94 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif