Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur5.166 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre du moyeu2.12 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale1.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10604
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106044
- Poids3.75 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes