Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents96
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur8.166 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale1.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10612
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106129
- Poids6.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes