Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents144
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur12.166 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas12 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10620
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106204
- Poids10.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes