Aperçu
Description du fabricant
YD192 C. I. GÉARS SPUR
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents192
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur16.166 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas16 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10624
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106242
- Poids13.60 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité