Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur1.4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1.2 po
- Diamètre du moyeu0.92 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.87 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant09963
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099629
- Poids0.30 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes