Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2.6 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2.4 po
- Diamètre du moyeu2.02 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.87 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant09974
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099742
- Poids1.90 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes