Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents50
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur5.2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre du moyeu3.95 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.13 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant10640
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106402
- Poids5.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes