TS1050

Martin
TS1050

Engrenage à émerillon de dent externe - 10 DP, 20 ° PA, 50 dents, 1.25 de face, 1 à 2-1/2 de diamètre, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371908
N° MFRTS1050
Prix258.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS1050

Engrenage à émerillon de dent externe - 10 DP, 20 ° PA, 50 dents, 1.25 de face, 1 à 2-1/2 de diamètre, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371908
N° MFRTS1050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix258.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TS1050 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Nombre de dents
    50
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950263038
  • CUP_NON
    697950263038
  • Poids
    9.60 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues