Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur8.2 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2-1/4 po
- Projection du concentrateur1 po
- Numéro de catalogue du fabricant10648
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106488
- Poids9.10 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes