TC1080

Martin
TC1080

Engrenage à émerillon externe - 10 DP, 20 ° PA, 80 dents, 1.25 po face, 1 à 1-11/16 po alésage, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00371916
N° MFRTC1080
Prix259.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TC1080

Engrenage à émerillon externe - 10 DP, 20 ° PA, 80 dents, 1.25 po face, 1 à 1-11/16 po alésage, reboréable, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI00371916
N° MFRTC1080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR TC1080 20

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Nombre de dents
    80
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.75 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Largeur totale
    2-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950293844
  • CUP_NON
    697950293844
  • Poids
    10.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues