Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/4 po
- Nombre de dents140
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur14.2 po
- MatérielFonte
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas14 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale2.37 po
- Projection du concentrateur1.12 po
- Numéro de catalogue du fabricant10658
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711106587
- Poids16.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes