Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre du moyeu1.12 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2-1/4 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09980
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099803
- Poids0.60 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes