Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2-1/8 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-7/8 po
- Diamètre du moyeu1.43 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2-1/4 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09984
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099841
- Poids1.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes