Aperçu
Description du fabricant
YH16 GUERRES EN ACIER PUR
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2-1/4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.56 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09986
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099865
- Poids1.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité