TS816

Martin
TS816

Engrenage droit à dents externes - 8 DP, 20 ° PA, 16 dent, 1.5 po de face, 7/8 à 15/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371956
N° MFRTS816
Prix95.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS816

Engrenage droit à dents externes - 8 DP, 20 ° PA, 16 dent, 1.5 po de face, 7/8 à 15/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00371956
N° MFRTS816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR TS816 20

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 15/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5625 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950263984
  • CUP_NON
    697950263984
  • Poids
    1.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues