Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/4 po
- Diamètre du moyeu1.81 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant46194
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711461945
- Poids2.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes