Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents22
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur3 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-3/4 po
- Diamètre du moyeu2.31 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant09992
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711099926
- Poids3.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes